• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LP1K09008BD3 - CONT 2P 2R VIS 24V DC

  • TeSys LP1K - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 20A - bobine 24Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LP1K09008BD3
    • Référence Sonepar : 00002049586
    • EAN : 3389110495867
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur K pour courant continu - 4P - 2F+2O - pas de contact auxiliaire - bobine 24VCC - avec antiparasite - montage platine ou rail - AC-1 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver