• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV432649 - Verrou télécom ss ser NSX630

  • ComPacT NSX - Accessoire NSX400/630, verrouillage télécommande sans serrure
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV432649
    • Référence Sonepar : 00003002042
    • EAN : 3606480020421
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce produit est un verrouillage de la télécommande par dispositif d'adaptation de serrure Ronis/Profalux (serrure non fournie) pour ComPacT NSX400-630.

•Les Atouts de l'article:

Cet adaptateur doit être utilisé avec les serrures Ronis ou Profalux (non fournies) pour réaliser le verrouillage de la commande électrique.



•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



•Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver