Description
Cet accessoire de verrouillage est une platine de commande pour automatisme ACP UA 220-240Vca. Equipée d'une plaque de contrôle, elle est compatible avec les disjoncteurs de la gamme ComPacT et MasterPacT.
•Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un système d'inverseur de source télécommandé pour les appareils Compact NSX, Compact NS et Masterpact Il est composé d'une plaque ACP et d'un contrôleur automatique UA Cet ACP assure en une seule unité la protection du contrôleur, la commande et la connexion aux appareils Le contrôleur UA permet de créer un transfert inverseur de source d'une source à une autre en fonction de la présence de la tension Un sur la source «Normale» Le contrôleur UA intègre également le démarrage d'un groupe électrogène moteur, le délestage et la reconnexion de circuits non prioritaires, le transfert vers la source «Remplacement» en cas de panne d'une des phases sur la source «Normale» La tension de commande est de 220VCA à 240CA 50/60Hz La tension de commande est de 220VCA à 240CA 50/60Hz.
•Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
•Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un système d'inverseur de source télécommandé pour les appareils Compact NSX, Compact NS et Masterpact Il est composé d'une plaque ACP et d'un contrôleur automatique UA Cet ACP assure en une seule unité la protection du contrôleur, la commande et la connexion aux appareils Le contrôleur UA permet de créer un transfert inverseur de source d'une source à une autre en fonction de la présence de la tension Un sur la source «Normale» Le contrôleur UA intègre également le démarrage d'un groupe électrogène moteur, le délestage et la reconnexion de circuits non prioritaires, le transfert vers la source «Remplacement» en cas de panne d'une des phases sur la source «Normale» La tension de commande est de 220VCA à 240CA 50/60Hz La tension de commande est de 220VCA à 240CA 50/60Hz.
•Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier