• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04108 - JdB isolées 125A 4P L750

  • Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 4P - L=750 mm (Powerclip)
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04108
    • Référence Sonepar : 01887187007
    • EAN : 3606481870070
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Linergy BW - Jeu de barres isolées installé en position vertical à l'arrière des coffrets/armoire - raccordement tous les 25mm - 125A - 4P - L750mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible PrismaSeT G/P

•Quelques mots du fabricant :

  • Jeu de barres isolé linergy BW
  • Calibre de jeu de barres 4P 125A
  • Longueur du jeu de barres 750 mm
  • Haute résistance aux courts-circuits (Icw) jusqu'à 100 kA eff./1s
  • Alimentation des appareils n'importe où dans le panneau

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier