• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04927 - Capot add.JdB trsfert BS_= 00A

  • PrismaSeT P - Capot additionnel JdB transfert Linergy BS > = 800 A - L650
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04927
    • Référence Sonepar : 01887001126
    • EAN : 3606481880352
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Capot additionnel pour jeu de barres Linergy BS > = 800A - cellule L650 - position horizontale - 4 modules verticaux

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Capot de connexion pour PrismaSeT P
  • Couvercle supplémentaire
  • Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000A
  • Tableaux basse tension, Icw 100kA eff./1s, IP30, IP31, IP55, IK10
  • Tôle d'acier avec traitement d'électrophorèse et revêtement époxy polyester polymérisé à chaud

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver