• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LX9FF110 - BOBINE LX9F 110 A 115 V C

  • TeSys F - bobine LX9-F - 110..115Vca - 40/400Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LX9FF110
    • Référence Sonepar : 00002008393
    • EAN : 3389110083934
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F115 | LC1F150 - 110...115VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz basse consommation - sans module d'antiparasitage intégré - 6.6 à 8.1VA 20°C 40...400Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver