Description
Multi9 - interrupteur différentiel GFP - 2P - 25A - 26mA - type Asi - 120-240V - IP20, IP40 - position du pôle neutre : gauche - temporisation protection différentielle : instantanée - catégorie d'emploi : AC-23A
•Les Atouts de l'article:
Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec un courant nominal In de 25 A, la sensibilité du différentiel est de 26 mA et une classe de protection de type A-SI. Le courant nominal de court-circuit conditionnel Inc est de 10 kA. Il est conforme à la norme CEI/EN 61008-1. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm est de 1 500 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 V CA. Il peut être monté sur un rail DIN. Le déclenchement sur défaut est indiqué par un voyant d’état mécanique rouge en face avant. Il a une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. La tension de fonctionnement Ue est de 230 V CA. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. La couleur du produit est gris clair (RAL7035). La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C.
•Les Atouts de l'article:
Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Ce produit est dédié aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fabricants de panneaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il s'agit d'un disjoncteur 2P avec un courant nominal In de 25 A, la sensibilité du différentiel est de 26 mA et une classe de protection de type A-SI. Le courant nominal de court-circuit conditionnel Inc est de 10 kA. Il est conforme à la norme CEI/EN 61008-1. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le pouvoir assigné de coupure et fermeture Idm est de 1 500 A. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 V CA. Il peut être monté sur un rail DIN. Le déclenchement sur défaut est indiqué par un voyant d’état mécanique rouge en face avant. Il a une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. Sa largeur est de 4 espacements de 9 mm. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. La tension de fonctionnement Ue est de 230 V CA. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. La couleur du produit est gris clair (RAL7035). La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier