• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MP130-24F-10M - FLOATING ACTUATOR 24 V

  • Moteur 3 points 24V câble de 10m VP228E/VP229E
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MP130-24F-10M
    • Référence Sonepar : 01887201411
    • EAN : 7332552014116
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Moteur 3 points 24V câble de 10m VP228E/VP229E

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver