• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NSY17990 - VENTILATEUR CEM 61 M3-H

  • ClimaSys - ventilateur - CEM - 61m3/h
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NSY17990
    • Référence Sonepar : 00020016938
    • EAN : 3606480169380
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

ClimaSys - ventilateur - CEM - 61m3/h - 230 V 50/60 Hz - H145mmxL145mmxP70mm - gris (RAL 7035) - IP54

•Les Atouts de l'article:

Le ventilateur ClimaSys CEM 126 x 126mm avec filtre standard assure un contrôle efficace de la température à l'intérieur des armoires. Il assure un débit libre de 61m3/h à 50Hz Le ventilateur CEM est équipé d'une grille de sortie ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), d'un châssis en acier pour moteur axial et d'un joint en béryllium. Il est composé d'1 moteur axial, 2 grilles de protection pour les surfaces avant et arrière, 1 filtre pour l'avant du moteur axial, 1 grille de sortie CEM pour l'avant et 1 joint entre le ventilateur et l'armoire. La grille de sortie est grise (RAL 7035). Son indice de protection est IP54. La tension d'entrée est de 230V 50/60Hz.



•Quelques mots du fabricant :

  • Pour protéger efficacement l'équipement contre les interférences électromagnétiques
  • IP54 contre la pénétration (selon la norme CEI 60529)
  • Équipé d'un cadre en acier recouvrant les éléments en plastique
  • Joint en béryllium pour la conductivité entre le périmètre du ventilateur et l'armoire
  • Matière ABS autoextinguible selon la norme UL94 V0

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver