Description
ClimaSys - résistance chauffante isolée thermoventilée - 350..550W - 230V - H150mmxL155mmxP215mm - raccordement électrique : 2 bornes à vis 2,5 mm² - montage vertical - fixation par clips - IP20
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de l'article:
Cette résistance chauffante ClimaSys isole le thermo ventilateur. Elle doit être installée avec un contrôleur thermique et dispose d'un indice de protection IP20. Température de fonctionnement -40 °C à 70 °C. Raccordement électrique avec 2 bornes à vis de 2,5 mm². Support de montage sur rail DIN 35 mm. Fixation par clipsage. Corps en aluminium extrudé. Indice de protection IP20. Protection électrique nécessaire, ce produit doit être installé avec un contrôleur thermique.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier