• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - NU302830 - Prise std US 15A 2P+T alu

  • Unica - prise standard US - 15A - 2P+T - 2 mod - Alu - méca seul
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : NU302830
    • Référence Sonepar : 01887195408
    • EAN : 3606481954084
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Unica - prise standard US - 15A - 2P+T - 2 modules - aluminium - méca seul - montage encastré - H45mmxL22,5mmxP33,5mm - IP21D - avec volet - réseau : CA - clipsable

•Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle prise conforme aux normes américaines Unica NU302830 de Schneider Electric est de couleur aluminium. Elle dispose de 2 pôles + T et d'un couvercle avec volet, pour plus de sécurité. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 15 A, 16 A. Cette prise se clipse en toute facilité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. Elle dispose d'un degré de protection IP20 très élevé. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. Cette prise de courant est munie de bornes à vis de raccordement. Fabriquée en matériau ASA + PC, cette prise est très résistante. Cette prise est certifiée FR.ME63.B02375 AC. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver