• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - PKF32G735 - SOC PR DR 32A IP67 380 5P

  • Mureva - socle prise industrielle droite - 32A - IP67 - 380 - 5P - vis
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : PKF32G735
    • Référence Sonepar : 00003203397
    • EAN : 3303432033972
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mureva - prise industrielle basse tension droite - 32A - 380...415 V - CA - 3P+N+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) rouge

•Les Atouts de l'article:

Cette prise Mureva PK avec connexion à vis imperdables est montée sur panneau droit. Elle dispose de pôles 3P+N+E, le courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 400V CA. Les degrés de protection sont IP67 et IK08. La résistance au feu est de 850°C. Les entrées de câbles sont destinées aux câbles souples ou rigides. La section des câbles en 32A est de 2,5mm² à 10mm². Elle est gris clair (RAL 7035) avec du rouge pour une identification facile de la tension de fonctionnement. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. La position horloge du contact est 6h.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver