• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9ERA240 - Int Diff XE 2P 40A 30mA A

  • Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9ERA240
    • Référence Sonepar : 01887110025
    • EAN : 3606481100252
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Resi9 XE - Interrupteur différentiel embrochable - type A - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'interrupteur différentiel Type A protège les personnes contre les risques électriques. Il se place dans le tableau électrique entre le disjoncteur général et les disjoncteurs divisionnaires. Avec une alimentation par le haut, il n'y a qu'une seule référence de peigne vertical à commander séparément quelque soit le nombre de rangées du coffret. L'interrupteur différentiel de Type A est préconisé pour protéger les circuits qui alimentent la cuisinière, la plaque de cuisson, le lave-linge et le véhicule électrique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne amont : bornes à cage pour câble de 35mm² rigide ou peignes verticaux.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9ERA240 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 61008.

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des interrupteurs différentiels embrochables de calibre 25A, 40A, 63A. Un auxiliaire de signalisation (R9EXC) peut être ajouté à l'interrupteur différentiel afin de prévenir l'utilisateur en cas de coupure de l'alimentation.



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation par le haut
  • Encombrement limité
  • Raccordement adapté aux peignes verticaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver