Description
•Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce kit goulotte 13 modules permet l'installation en saillie des éléments constituant une GTL (panneau de contrôle, coffret de répartition et coffret de communication). Ce kit goulotte est divisé en 2 compartiments : 1 de 60mm et 1 de 185mm. En plastique, ce cheminement pour câbles se fixe en toute simplicité par vissage.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence est composée de : 2 demi corps de goulotte (2x1,17m) + Kit de jonction, 2 couvercles, compartiment ERDF (Cloison + capot), cloison de séparation courant fort/courant faible, 3 supports de câbles et 1 jonction sol/plafond. Conditionnement de 1,2 m.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de ce produit R9HKT13 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF EN 50085-2-1, NFC 15-100.
Le saviez-vous ?
En cas d'installation sur une demis longueur, des embouts de goulottes Type R9H13539 peuvent être utilisés. Un épanouisseur R9H13540 peut aussi être commandé séparément afin d'accueillir les câbles sur une largeur de 330mm.
•Les Atouts de la gamme:
Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Notre gamme complète monophasée, triphasée, et de produits connectés vous apporte également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.
•Quelques mots du fabricant :
- Faible encombrement du packaging
- Kit complet
- Facilité l'installation des coffrets Resi9