Description
•Les Atouts de l'article:
Montage encastré pour cette prise télévision et radio TV/FM/SAT (une entrée pour chaque) qui allie esthétisme et praticité Elle abrite les caractéristiques suivantes :- Connecteur TV : Mâle IEC 9,52mm,- Connecteur FM : IEC femelle 9,52 mm,- Connecteur SAT : F type En termes d'atténuation dans la branche, elle présente ces effets :- 3 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz,- 3 dB for TV signal @ 125...862 MHz,- 2...5 dB for R signal @ 5...108 MHz Les pertes en retour sont les suivantes : >= 10 dB pour IN-OUT signal,>= 10 dB pour TV signal,>= 12 dB pour R signal,>= 10 dB pour SAT signal Alliance du cercle et du carré, cette prise TV et radio issue de la gamme Odace de Schneider est un véritable objet de décoration dans la maison lorsqu'elle sera complétée par une plaque de finition de la même gamme Facile à installer, elle dispose d'un mode de fixation par vis Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent élégance et sobriété pour des intérieurs contemporains et soucieux de s'adapter aux tendances décoratives actuelles
•Quelques mots du fabricant :
- Prise télévision et radio
- Large choix de plaques de finition Odace pour s'accorder avec votre décoration d'intérieure, à commander séparément