• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SRVSPM3KIL - Onduleur SRVS 3 kVA tour LA

  • Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line - 230V - 3 kVA - 0 min tour longue auto
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SRVSPM3KIL
    • Référence Sonepar : 01887061050
    • EAN : 731304343905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line double conversion - version tour - 3kVA - sans batterie - à associer avec packs batterie SRVS72BP-9A - entrée 1 prise IEC C20 - sortie 6 prises IEC C13 + une prise 1C19 - 230V - USB - RS232 - LCD

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver