• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SSP3A225BDT - 3 PHASE SSRELAIS 660VAC 2

  • Harmony Relay - 3 phase ssrelais - 660Vca - 25A - 4..32Vcc therma
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SSP3A225BDT
    • Référence Sonepar : 00002057998
    • EAN : 3606480579981
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony Relay - relais statique - 3 phases sans relais - 660Vca - 25A - 4..32Vcc therma - montage : panneau - H74,6mmxL104mxP41mm - commutation tension nulle - avec interface thermique - IP20

•Les Atouts de l'article:

Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver