Description
•Les Atouts de l'article:
Ce relais statique pour montage en fond d’armoire accepte les câblages de type câble nu, embouts de câble sertis, cosses à fourche ou cosses annulaires. Il se monte sur la surface métallique de tableaux avec une excellente capacité de dissipation de la chaleur grâce à son interface thermique installée en usine ou sur des profilés DIN avec radiateur thermique en option. Il est équipé d’un témoin d’état visuel indiquant l’état de son entrée et une sortie d’alarme permettant de fournir une réponse rapide à des événements imprévus. Il est également équipé d’un bouton de test pour faciliter les opérations de débogage, de test et de mise en service.
•Quelques mots du fabricant :
- Solution innovante et compacte pour les applications industrielles
- Commande rapide et précise, fréquence de commutation élevée
- Commutation fiable et silencieuse
- Robuste dans les environnements difficiles
- Résistance aux chocs et aux vibrations
- Indice de protection IP20