• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SYAXR9B9I - SYMMETRA LX EXT TOWER

  • Symmetra LX - Onduleur On-Line - 230V/400V triphasé - 8400W/12000VA - Tour
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SYAXR9B9I
    • Référence Sonepar : 01887423379
    • EAN : 731304233794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Symmetra LX - Onduleur On-Line - Alimentation électrique sans interruption - 9 batteries pré-installées - 230V/400V triphasée - Puissance nominale 8400W/12000VA - Tour - By-pass interne - Ecran LCD - Capacité extensible à 16kVA

•Les Atouts de l'article:

Conçu pour protéger les serveurs, les réseaux et les télécommunications, cet onduleur de 9 batteries préinstallées permet d’éviter des pannes sur vos équipements informatiques en cas de coupure de courant. Il permet de bénéficier d'une alimentation continue en cas de coupure de courant, assurant ainsi la disponibilité de vos équipements informatiques. Ce système de protection d'alimentation est économe en énergie, contribuant ainsi à une optimisation de l'efficacité énergétique de votre infrastructure informatique. Ce produit est conforme aux normes EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950 et CEI 60950. Il est certifié BSMI, VCCI et VDE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver