• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - TPSCON49 - Lot bornes Alu 240mm² - 3P

  • TransferPacT TA250 - 3 bornes Alu pour câble 120 à 240mm² - séparateur de phases
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : TPSCON49
    • Référence Sonepar : 01887595268
    • EAN : 3606485952680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 bornes en aluminium pour câbles nus (120 à 240mm²) < 250A pour TransferPacT TA250.

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Ce lot de 3 bornes en aluminium permet de fixer 1 câble d'alimentation ou câble de départ sur l'inverseur de source TransferPacT TA250. Cet accessoire de raccordement s'installe sur les bornes de l'appareil TransferPacT TA250. Quels sont les avantages à l’installation? L'installation de ces bornes nécessite les mêmes outils que ceux pour les bornes de la gamme Compact NSX. Up sell Cross sell - Le saviez-vous ? Des variantes sont disponibles : en aluminium ou cuivre, lot de 3 ou 4 bornes et de 1,2 ou 6 câbles selon vos besoins. Cet accessoire est à associé à l'inverseur de source TransferPacT TA250.

•Les Atouts de la gamme:

TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver