• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A4703 - FILTRE ENTREE CEM IP20 3

  • Altivar - filtre d'entrée CEM - alimentation triphasé - 35A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A4703
    • Référence Sonepar : 01887073652
    • EAN : 3606480736520
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - filtre d'entrée CEM - 35A - triphasé - H302mmxL80mmxP155mm - pour filtre d'interférence radio d'entrée - IP20, IP21- pertes thermiques : 4,8 W

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, 35A, triphasé, est un filtre CEM d'entrée de la gamme Altivar. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV600 et ATV900. Ce filtre d'interférence radio d'entrée possède un bornier 6mm² AWG 8.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver