• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7606R30 - RESIST. FREINAGE IP65 72O

  • Altivar - résistance de freinage - 72ohms - 200W - câble 3m - IP65
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7606R30
    • Référence Sonepar : 00002920725
    • EAN : 3389119207256
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 72ohms - 200W - câble 3m - IP65 - protection thermique via le servomoteur - compatibilité : Altivar Machine ATV320, Altivar 32, Lexium 15, 52, 32, 32i, 05, 28, Easy Lexium 16

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, 200W, IP65,72Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Lexium et Altivar. Il est équipé d'un câble de 3m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver