• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - VW3A7608R07 - RESISTANCE DE FREINAGE IP

  • Altivar - résistance de freinage - 100ohms - 100W - câble 0,75m - IP65
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : VW3A7608R07
    • Référence Sonepar : 00002921069
    • EAN : 3389119210690
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar - résistance de freinage - 100ohms - 100W - câble 0,75m - IP65 - protection thermique via le servomoteur - compatibilité : Altivar 32, Lexium 15, 32, 32i, 52, Altivar Machine ATV320, Easy Altivar 310L, Easy Lexium 16

•Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, IP65, permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV32 et ATV320.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver