• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XALK178E - BOITE ARRET D URGENCE

  • Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - Ø40
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XALK178E
    • Référence Sonepar : 00002011366
    • EAN : 3389110113662
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir Ø40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble <= 14mm | 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 <= 12mm - IP66

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boîtes à boutons équipées avec Harmony XB5 en lien avec vos besoins La gamme Harmony XALK, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures Le produit présenté est un poste de commande conçu avec un bouton poussoir d'arrêt d'urgence de couleur rouge type coup de poing, tourner pour déverrouiller de 40 millimètres de diamètre Il se monte simplement sur des borniers à vis étrier Le poste de commande XALK dispose d'un contact à ouverture positive et d'un contact à fermeture à action dépendante Il s'agit d'un produit destiné à provoquer un arrêt d'urgence en cas d'événements dangereux Avec sa base de boitier gris clair, son boîtier jaune, et son bouton d'arrêt d'urgence rouge, l'esthétique de cet élément permet de le mettre en évidence dans n'importe quel environnement La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse



•Quelques mots du fabricant :

  • Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
  • Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
  • Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
  • Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
  • Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier