Description
Harmony XB4 - bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - 1O+1F - fixation Ø22 - raccordement par vis-étrier
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
Ce bouton tournant offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Il se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à vos circuits de commande à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il offre un moyen efficace de configurer votre machine selon différents modes de fonctionnement. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
•Quelques mots du fabricant :
- Montage et démontage rapides et faciles
- Robustesse pour résister aux environnements difficiles
- Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
- Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
- Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier