Description
Harmony XVB - élément lumin. Ø70 - DEL - fixe avec diffuseur - 24VACDC - bleu - H63mm(hors tout CAO)xL70mm(hors tout CAO)xP70mm(hors tout CAO) - diamètre de fixation : 70mm - DEL protégée - montage du client, jusqu'à 5 unités - IP65, IP66
•Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation lumineuse de la gamme Harmony XVB est alimentée en 24 V CA/CC et possède une LED bleue avec une lumière fixe. Cet élément lumineux bleu est conçue pour être connecter à une base et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).
•Les Atouts de l'article:
Cette colonne de signalisation lumineuse de la gamme Harmony XVB est alimentée en 24 V CA/CC et possède une LED bleue avec une lumière fixe. Cet élément lumineux bleu est conçue pour être connecter à une base et à créer une colonne lumineuse complète. Sa LED intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention des matériaux, l'emballage, les stations d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour une installation facile avec l'unité de base et une mise en forme complète de la tour. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier