• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZB4BA2 - TETE BOUTON POUSSOIR

  • Harmony XB4 - tête bouton poussoir - affleurant - Ø22 - noir
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZB4BA2
    • Référence Sonepar : 00002088746
    • EAN : 3389110887464
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - poussoir affleurant non lumineux - noir - sans marquage - rappel à ressort - IP66|67|69|69K - NEMA 13 | NEMA 4X - IK06 - Vente par 1

•Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton offre une interface ergonomique pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.



•Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier