• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZB4BZ1905 - PROTECTION MOULEE JAUNE

  • PROTECTION MOULEE JAUNE
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZB4BZ1905
    • Référence Sonepar : 01887061060
    • EAN : 785901230687
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - garde - accessoire de protection - pour bouton-poussoir d'arrêt d'urgence Ø 40 mm - jaune

•Les Atouts de l'article:

Les accessoires de la gamme Harmony XB5 incluent des bouchons de protection, des gaines transparentes, des protections moulées et des kits encastrables. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu’à 10 millions de manœuvres. Le bouton-poussoir Harmony XB4 est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre et l'embase métal. Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



•Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
  • Personnalisation : marquages capsules et collerettes
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver