• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XVUZ12 - SOCLE DE FIXATION POUR SU

  • Harmony XVU - socle de fixation sur support vertical - noir
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XVUZ12
    • Référence Sonepar : 01887088715
    • EAN : 3606480887154
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony XVU - socle de fixation sur support vertical - noir - aluminium - diamètre de fixation : 60mm - longueur : 8mm - IP65 - montage : port mural

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le socle de fixation XVUZ12 est un support vertical conçu pour fixer les colonnes lumineuses modulaires 60 mm de la gamme Harmony offrant une flexibilité de montage, une esthétique moderne et une clarté sur l'état de la machine à 360 °. La gamme Harmony XVU offre un choix de six couleurs, quatre modes d'éclairage, un élément ajustable en hauteur, un flexible et un autre à signal d'impulsion. Les signaux sonores sont personnalisables avec le logiciel Playlist Builder. Idéales pour les petits appareils, la structure (noire ou argent métallisé) est parfaite pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des machines-outils, de la manutention et de l’appareillage électronique. Avec leurs indices de protections allant de IP54 à IP65, ces colonnes peuvent être installées dans la plupart des environnements de production ayant des contraintes sévères.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le support est un accessoire permettant de fixer la colonne de signalisation à la verticale. La colonne forme un ensemble à composition variable de 1 à 5 éléments lumineux ou sonores livrés non assemblé. Les colonnes XVU sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Harmony XVU répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, UL, CSA, e, CCC, EAC et RCM.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVU installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnes lumineuses XVU vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.



•Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation et d'utilisation
  • Large choix de coloris des balises
  • Compatibilité directe avec les sorties d'automates
  • Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier