• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZB5RTC2 - EMETTEUR SPS CDP DIAM40

  • Harmony émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZB5RTC2
    • Référence Sonepar : 01887057176
    • EAN : 3606480571763
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - émetteur sans pile & sans fil tête plastique Ø22 coup de poing Ø40 noir - H42,75mmxL27,8mmxP28,8mm (hors tout CAO) - profondeur d'encastrement : 43mm - IP66, IP67, IP69, IP69K - bouton-poussoir à rappel avec émetteur

•Les Atouts de l'article:

Ce bouton sans fil et sans pile fait partie de la gamme Harmony XB5R en plastique et XB4R en métal. Il est équipé d'un émetteur équipé d'un collier de fixation et d'une tête de bouton coup de poing noir à rappel, de Ø 40 mm. Il fonctionne avec le protocole Zigbee Green Power 2,4 GHz conformément à la norme IEEE 802.15.4. Il pèse 55 g.



•Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver