Description
•Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boîtes à boutons vides équipées avec Harmony XB5 en lien avec vos besoins La gamme Harmony XALD, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures Le produit présenté est une boîte à boutons vide grise comportant un trou de 22mm de diamètre Prévu pour des unités de commande et de signalisation XB5, il peut se monter facilement par le client Son boîtier gris en polycarbonate lui confère une totale sobriété esthétique Parfaitement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux températures allant de -40°C à 70°C De plus, il possède un degré de protection IP66 à IP69K La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse
•Quelques mots du fabricant :
- Compatibilité totale avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 22 mm de la gamme Harmony XB5
- Stations complètes, prêtes à l'emploi avec 1 à 3 boutons pour les fonctions les plus courantes
- Système modulaire et gamme universelle simple à câbler
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 3 blocs de contacts NO ou NC par tête de commande
- Stations de contrôle pré-percées en polycarbonate
- Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux