• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZBE1016P - CONTACT SPECIF VIS ETRIER

  • Harmony - bloc contact - 1F - faible charge - IP5x - raccordement vis-etrier
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZBE1016P
    • Référence Sonepar : 00002086283
    • EAN : 3389110862836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony - bloc contact simple - faible charge - IP5x - 1F - raccordement par vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce contact à faible intensité fait parti de la gamme Harmony XB4-XB5 et vous apporte une protection supplémentaire sur votre machine ou armoire électrique industrielle. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Son raccordement se fait par bornier à vis-étrier avec embout (< ou = 2 x 1,5mm²), borniers à vis-étrier sans embout (> ou = 1 x 0,22 mm²). Le montage des éléments est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes, etc. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier