• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZBY2135 - Porte étiquettes DEFAUT b/r

  • Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'DEFAUT' 8x27 - blanc/rouge
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZBY2135
    • Référence Sonepar : 00002009316
    • EAN : 3389110093162
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Harmony XB4 | XB5 - porte-étiquette + étiquette repérée - pour unités de commande & signalisation Ø 22 mm - 30 x 40 mm - 1 côté rouge marqué DEFAUT en blanc

•Les Atouts de l'article:

La gamme Harmony de Schneider Electric met à votre disposition un ensemble d'accessoires de commande et de signalisation en lien avec vos besoins Conçue et développée par Schneider Electric, cette gamme de produits répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures L'accessoire de marquage présenté est un porte-étiquette gris d'une dimension de 40mm de haut par 30mm de large muni d'une étiquette mesurant 8mm par 27mm La face recto rouge de l'étiquette comporte l'inscription blanche "DEFAUT" et son verso est entièrement rouge Vous pouvez fixer cet élément sur des unités de commande et de signalisation d'un diamètre de 22mm des gammes Harmony XB5 et XB4 La gamme de produits Harmony se caractérise par sa simplicité d'installation, sa flexibilité et sa robustesse



•Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston ou borne à ressort
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier