• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZBZM156 - BORNE TEST 230V

  • Harmony ZBZ - bloc - double - pour fonction de lampe-témoin - 48..230Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZBZM156
    • Référence Sonepar : 00002803011
    • EAN : 3389118030114
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Harmony ZBZ - bloc - double - pour fonction de lampe-témoin - 48..230Vca - double bloc pour fonction de test de lampes témoin - DEL intégrale - raccordement : câbles

•Les Atouts de l'article:

Ce bloc lumineux double avec une LED intégrée de la gamme Harmony XB a pour fonction de test de lampes témoin . Il est alimenté en 48V à 230V AC. Il est compatible avec Harmony XB4 et XB5. Ce bloc lumineux double permet de remplacer et de configurer rapidement et facilement vos unités de signalisation à des fins de test de la lumière. Grâce à son indice de protection IP20, il protège les opérateurs contre tout contact inattendu avec les circuits sous tension. Sa large plage de températures de fonctionnement de -25 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier