• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 9SX6KIRT - Eaton 9SX 6000I RT3U

  • Onduleur 9SX Rack 3U, 1ph, on-line, 6kVA, 5,4kW, sortie bornier + 8 (C13) 2(C19)
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 9SX6KIRT
    • Référence Sonepar : 05584000044
    • EAN : 743172039354
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Le standard pour protèger vos applications critiques, Onduleur 9SX 6000VA, 5400W, 1ph, On-Line double conversion, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans

•Les Atouts de la gamme:

Eaton 9SXOnduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W). Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD. Possibilité d'extension d'autonomie. Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver