• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 40410300 - SENSPOT 1564lm 3000K

  • SENSPOT 1564lm 3000K VAV IK11 IP65 Ø174mm on off BL
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 40410300
    • Référence Sonepar : 00195000039
    • EAN : 3663330024374
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate Ø174mm IK11/50 j IP65 1564lm 3000K vis inox antivandalisme sans détection

•Les Atouts de la gamme:

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée pour parties communes et environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs), très faible encombrementIP44 ou IP65, jusqu’à IK11 50J Ø 174 mm, profondeur 70 cm, utilisation en intérieur, extérieurOFG

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver