• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 56211404 - SYSTEOSLEDCONFORT1066MM40

  • SYSTEO S Anthracite LED 1750lm 4000K L1066mm
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 56211404
    • Référence Sonepar : 00195008955
    • EAN : 3663330089557
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Linéaire SYSTEO S LED Anthracite diffuseur transparent polycarbonate Optique 90° L1066mm IK11+/80 j IP65 1750lm 4000K vis inox antivandalisme version esclave + préavis d'extinction

•Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne, en applique ou à suspendre, s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium traité anticorrosion Etanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver