• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Securlite - 58051344 - SYSTEOENCASTRELEDOPALEHTE

  • SYSTEO E Anthracite LED 3650lm 3000K L1316mm
    • Fabricant : Securlite
    • Réf. fabricant : 58051344
    • Référence Sonepar : 00195000500
    • EAN : 3663330091154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré SYSTEO E LED Anthracite diffuseur opalescent polycarbonate L1316mm IK11+/80 j IP65 3650lm 3000K vis inox antivandalisme avec détection Pro + radio-pilotage + préavis d'extinction

•Les Atouts de la gamme:

Réglette lumineuse encastrée, esthétique avec habillage à résistance renforcée moderne s’intégrant dans un concept d’éclairage architectural modulaire et évolutif.Eco conçu et Fabriqué en France, Origine France Garantie, Réparable Enveloppe en polycarbonate, Habillage en Aluminium Traité anticorrosionEtanchéité IP65, Résistance aux chocs IK11+ 80joulesDurée de vie 72 000h L80B10, Garantie 5 ans Eligibilité au RES EC 104

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver