« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sedap Atelier - SE.795_26.V2 - COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W
COUPOLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE DALI
Fabricant : Sedap Atelier
Réf. fabricant : SE.795_26.V2
Référence Sonepar : 00919017647
Description
COUPOLE 100 - 3 000 °K / 65 W / 6 800 lm DIMMABLE DALI