« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sedap Atelier - 8270 - FLEX LED 24V 4,8ML 2700 K
FLEX LED 24V 4,8ML 2700 K - 2500 lumens - 26W PAR MeTRE
Fabricant : Sedap Atelier
Réf. fabricant : 8270
Référence Sonepar : 00919008272
Description
FLEX LED 24V 4,8ML 2700 °K / 2500 lumens - 26W PAR MÈTRE