• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sentinel Performance Solutions - R100-20L-DRUM - R100 20L - FLUIDE SOLAIRE

  • R100 - 20L - FLUIDE SOLAIRE
    • Fabricant : Sentinel Performance Solutions
    • Réf. fabricant : R100-20L-DRUM
    • Référence Sonepar : 03606000019
    • EAN : 5060154180404
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

R100 - FLUIDE SOLAIRE 20L

•Les Atouts de l'article:

Fluide solaire Prêt-à-l’emploi, ne nécessite aucune dilution Protège efficacement contre la corrosion en phase liquide et gazeuse les installations solaires Protège efficacement contre le gel jusqu’à -25°C les installations solaires À pH tamponné Non toxique et biodégradable Agréé par le Ministère de la Santé