• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sentinel Performance Solutions - X700L-12X1L-EXPB - X700 1L - BIOCIDE

  • X700 1L - BIOCIDE POUR TRAITEMENT DES PLANCHERS CHAUFFANTS BASSE TEMPERATURES
    • Fabricant : Sentinel Performance Solutions
    • Réf. fabricant : X700L-12X1L-EXPB
    • Référence Sonepar : 03606418067
    • EAN : 5060154180671
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

X700 1L - BIOCIDE POUR TRAITEMENT CHAUFFAGE BASSE TEMPERATURE ET PLANCHERS CHAUFFANTS CONTRE LE DEVELOPPEMENT BACTERIEN - TRAITE JUSQU’À JUSQU’À 300 LITRES DE RESEAU

•Les Atouts de l'article:

Biocide à large spectre, non oxydant Protège les installations de chauffage basse température contre la contamination bactérienne et fongique Détruit les bactéries Empêche le développement de boues visqueuses dans les installations avec planchers chauffants Compatible avec tous les tous métaux de l'installation, y compris l'aluminium, et PER Véritable solution biocide conforme aux réglementations européennes et françaises sur les susbtances actives composant les biocides Reste dans l'installation 1L pour un circuit jusqu’à 300L