• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sentinel Performance Solutions - X800L-20L-EXP - X800 20L - DESEMBOUANT RAPIDE

  • X800 20L - DESEMBOUANT RAPIDE
    • Fabricant : Sentinel Performance Solutions
    • Réf. fabricant : X800L-20L-EXP
    • Référence Sonepar : 03606418276
    • EAN : 5060154182767
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

X800 20L - DESEMBOUANT RAPIDE CHAUFFAGE CENTRAL

•Les Atouts de l'article:

Désembouant Rapide Élimine efficacement et rapidement tous les dépôts de corrosion et de calcaire Efficace à chaud comme à froid Résultats exceptionnels en association avec la pompe à désembouer Sentinel JetFlush Non toxique et 100% biodégradable Compatible avec tous les matériaux de synthèse, métaux et alliages communément utilisés, y compris l'aluminium Agréé par le Ministère de la Santé