« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - API812C1B1H40 - APIO-60W, 4000K, élec, C1
API812C1B1H40 - 60W, 4000K, L600mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : API812C1B1H40
Référence Sonepar : 02477001185
Description
APIO LED - 60W, 4000 K, L 600mm, C1, driver électronique, IP40, IK07