« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - APS206C1B1H30E2 - APSO-8W, 3000K, élec
APS206C1B1H30E2 - 8W, 3000K, L610mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : APS206C1B1H30E2
Référence Sonepar : 02477000242
Description
APSO LED - 820lm, 8W, 3000 K, L 610mm, driver électronique, IP44, IK09