« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - ATO712C1B4H40 - ATOU-60W, 4000K, DALI, C1
ATO712C1B4H40 - 60W, 4000K, L640mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : ATO712C1B4H40
Référence Sonepar : 02477001380
Description
ATOU LED - 60W, 4000 K, L 640mm, C1, driver DALI, IP40, IK07