« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SAN512/606B4H30K041 - SANA-60W, 3000K, DALI
SAN512/606B4H30K041 - 60W, 3000K, L941mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SAN512/606B4H30K041
Référence Sonepar : 02477001641
Description
SANA LED - 7900lm, 60W, 3000 K, L 941mm, driver DALI, IP20, IK07