« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SAR206C1DB4H30 - SARU-6W, 3000K, DALI, C1D
SAR206C1DB4H30 - 6W, 3000K, L610mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SAR206C1DB4H30
Référence Sonepar : 02477000816
Description
SARU LED - 6W, 3000 K, L 610mm, C1D, driver DALI, IP20, IK07