« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SAR306C1B1H40 - SARU-27W, 4000K, élec, C1
SAR306C1B1H40 - 27W, 4000K, L910mm, électronique
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SAR306C1B1H40
Référence Sonepar : 02477000962
Description
SARU LED - 27W, 4000 K, L 910mm, C1, driver électronique, IP20, IK07