« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sfel - SAR406C1B4H30 - SARU-42W, 3000K, DALI, C1
SAR406C1B4H30 - 42W, 3000K, L1210mm, DALI
Fabricant : Sfel
Réf. fabricant : SAR406C1B4H30
Référence Sonepar : 02477000616
Description
SARU LED - 42W, 3000 K, L 1210mm, C1, driver DALI, IP20, IK07